CABLOFIL - Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x21mm GT33677 - CM597323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33677
Gyártói cikkszám
CM597323
Gyártói típuskód
R21S3000GC 597323
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x21mm