CABLOFIL - Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x41mm GT33658 - CM595520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33658
Gyártói cikkszám
CM595520
Gyártói típuskód
R41S3000 595520
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x41mm