Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x41mm GT43356 - CM595540

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x41mm GT43356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43356

Gyártói cikkszám

CM595540

Gyártói típuskód

RE41S3000GS 595540

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

9 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezés cink-nikkel

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x41mm