Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca gyors összekötőelem GT33635 - CM558270

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca gyors összekötőelem GT33635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hosszúság - 275 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33635

Gyártói cikkszám

CM558270

Gyártói típuskód

EDS GS

Kivitel:

hosszanti összekötő

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hosszúság:

275 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Hegesztés előtti galvanizálás