CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti gyors kötőelem GT33575 - CM558247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Hosszúság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33575
Gyártói cikkszám
CM558247
Gyártói típuskód
EDRNDC
Kivitel:
hosszanti összekötő
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Hosszúság:
250 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Cinkezett és alumíniummal bevont felület