CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti gyors kötőelem GT33634 - CM558241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33634
Gyártói cikkszám
CM558241
Gyártói típuskód
EDRNEZ
Kivitel:
hosszanti összekötő
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
250 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Rácsos kábeltálca hosszanti gyors kötőelem