CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem GT33633 - CM558221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 275 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33633
Gyártói cikkszám
CM558221
Gyártói típuskód
ED275EZ
Kivitel:
hosszanti összekötő
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
275 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem