Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem GT33636 - CM558273

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem GT33636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 256 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33636

Gyártói cikkszám

CM558273

Gyártói típuskód

EDS GC

Kivitel:

hosszanti összekötő

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

256 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem