Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem rozsdamentes GT05227 - CM558224

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem rozsdamentes GT05227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Hosszúság - 275 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05227

Gyártói cikkszám

CM558224

Gyártói típuskód

ED275 SS 316L

Kivitel:

hosszanti összekötő

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Hosszúság:

275 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem rozsdamentes