CABLOFIL - Rácsos kábeltálca konzol 100mm rozsdamentes GT05293 - CM557414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 157 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05293
Gyártói cikkszám
CM557414
Gyártói típuskód
CU100 316L
Hosszúság:
157 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
85 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca konzol 100mm rozsdamentes