Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca segédelem tartóhoz rozsdamentes GT02642 - CM557304

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca segédelem tartóhoz rozsdamentes GT02642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szög - 90-90 °

  • Magasság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02642

Gyártói cikkszám

CM557304

Gyártói típuskód

CEQ100 316L

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

rozsdamentes acél

Szög:

90-90 °

Magasság:

58 mm

Hegesztés előtti galvanizálás