CABLOFIL - Rácsos kábeltálca szerelő profil GT39350 - CM013204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 22 mm
Magasság - 26.25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39350
Gyártói cikkszám
CM013204
Gyártói típuskód
RCSN 200 SS
Hosszúság:
200 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Magasság:
26.25 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Terhelhetőség:
1 kN
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rácsos kábeltálca szerelő profil