CABLOFIL - Rácsos kábeltálca szerelő profil GT76285 - CM013203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 22 mm
Magasság - 26.25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76285
Gyártói cikkszám
CM013203
Gyártói típuskód
RCSN 200 GC
Hosszúság:
200 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Magasság:
26.25 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Terhelhetőség:
0.1 kN
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca szerelő profil