CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 1000mm SN106284 - CM013010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 65 mm
Magasság - 27 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106284
Gyártói cikkszám
CM013010
Gyártói típuskód
RCSN 1000 GS
Hosszúság:
1000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
65 mm
Magasság:
27 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezés cink-nikkel
Anyagminőség:
egyéb
Terhelhetőség:
1 kN
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
2.3 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.07 cm4
Rácsos kábeltálca tartó 1000mm