CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm dupla GT33618 - CM556300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 178 mm
Kivitel - dupla támaszték
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33618
Gyártói cikkszám
CM556300
Gyártói típuskód
CSNC100GS
Hosszúság:
178 mm
Kivitel:
dupla támaszték
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
210 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 100mm dupla