Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm dupla rozsdamentes GT11151 - CM556314

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm dupla rozsdamentes GT11151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 228 mm

  • Kivitel - dupla támaszték

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11151

Gyártói cikkszám

CM556314

Gyártói típuskód

CSNC150 316L

Hosszúság:

228 mm

Kivitel:

dupla támaszték

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

210 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 100mm dupla rozsdamentes