Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm GT12851 - CM557920

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm GT12851

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 153 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Szélesség - 21 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12851

Gyártói cikkszám

CM557920

Gyártói típuskód

CG100GS

Hosszúság:

153 mm

Kivitel:

oldalfali

Szélesség:

21 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

73 mm

Hegesztés előtti galvanizálás