Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm GT33561 - CM557413

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm GT33561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 157 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Magasság - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33561

Gyártói cikkszám

CM557413

Gyártói típuskód

CU100GC

Hosszúság:

157 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

85 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 100mm