Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm GT33615 - CM556100

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm GT33615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 178 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33615

Gyártói cikkszám

CM556100

Gyártói típuskód

CSN100GS

Hosszúság:

178 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

170 mm

Hegesztés előtti galvanizálás