CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm rozsdamentes GT02634 - CM556104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 178 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 170 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02634
Gyártói cikkszám
CM556104
Gyártói típuskód
CSN100 316L
Hosszúság:
178 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
170 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 100mm rozsdamentes