Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 12mm SN000653 - CM586130

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 12mm SN000653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 85 mm

  • Kivitel - vízszintes

  • Lemezmagasság - 75 mm

  • Rögzítés módja - szorító rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000653

Gyártói cikkszám

CM586130

Gyártói típuskód

CM50XLGS

Lemez szélesség:

85 mm

Kivitel:

vízszintes

Lemezmagasság:

75 mm

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Rácsos kábeltálca tartó 12mm