CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 150mm GT33562 - CM557423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 207 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 124 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33562
Gyártói cikkszám
CM557423
Gyártói típuskód
CU150GC
Hosszúság:
207 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
124 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 150mm