Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 150mm SN054072 - CM556113

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 150mm SN054072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 228 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054072

Gyártói cikkszám

CM556113

Gyártói típuskód

CM556113

Hosszúság:

228 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Szélesség:

0 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

169.5 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 150mm