Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm GT33563 - CM557433

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm GT33563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 257 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Magasság - 139 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33563

Gyártói cikkszám

CM557433

Gyártói típuskód

CU200GC

Hosszúság:

257 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

139 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 200mm