Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm GT33617 - CM556120

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm GT33617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 278 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33617

Gyártói cikkszám

CM556120

Gyártói típuskód

CSN200GS

Hosszúság:

278 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

170 mm

Hegesztés előtti galvanizálás