Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm rozsdamentes GT02635 - CM556124

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm rozsdamentes GT02635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 278 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02635

Gyártói cikkszám

CM556124

Gyártói típuskód

CSN200 316L

Hosszúság:

278 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

170 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 200mm rozsdamentes