CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 3000mm függőleges GT33613 - CM013030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 22 mm
Magasság - 26.25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33613
Gyártói cikkszám
CM013030
Gyártói típuskód
RCSN 3000 GS
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Magasság:
26.25 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hegesztés előtti galvanizálás