CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 3000mm profil tűzihor GT33614 - CM013033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 22 mm
Magasság - 26.25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33614
Gyártói cikkszám
CM013033
Gyártói típuskód
RCSN 3000 GC
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Magasság:
26.25 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Terhelhetőség:
0.1 kN
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca tartó 3000mm profil tűzihor