Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 300mm dupla GT01963 - CM556330

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 300mm dupla GT01963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 378 mm

  • Kivitel - dupla támaszték

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01963

Gyártói cikkszám

CM556330

Gyártói típuskód

CSNC300GS

Hosszúság:

378 mm

Kivitel:

dupla támaszték

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

210 mm

Hegesztés előtti galvanizálás