Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 300mm rozsdamentes GT02636 - CM556134

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 300mm rozsdamentes GT02636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 378 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02636

Gyártói cikkszám

CM556134

Gyártói típuskód

CSN300 316L

Hosszúság:

378 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

170 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 300mm rozsdamentes