Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 400mm GT01969 - CM557450

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 400mm GT01969

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 457 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01969

Gyártói cikkszám

CM557450

Gyártói típuskód

CU400GS

Hosszúság:

457 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

138 mm

Hegesztés előtti galvanizálás