CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 500mm tűzihorgany GT11841 - CM557463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 557 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 138 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11841
Gyártói cikkszám
CM557463
Gyártói típuskód
CU500GC
Hosszúság:
557 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
138 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 500mm tűzihorgany