Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 600mm GT01971 - CM557470

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 600mm GT01971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 657 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01971

Gyártói cikkszám

CM557470

Gyártói típuskód

CU600GS

Hosszúság:

657 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

138 mm

Hegesztés előtti galvanizálás