CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó profil 2000mm rozsdamentes GT12874 - CM013024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12874
Gyártói cikkszám
CM013024
Gyártói típuskód
RCSN 2000 316L
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó profil 2000mm rozsdamentes