CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó profil 3000mm rozsdamentes GT09842 - CM013034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3000 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09842
Gyártói cikkszám
CM013034
Gyártói típuskód
RCSN 3000 316L
Hosszúság:
3000 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó profil 3000mm rozsdamentes