Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó profil 600mm SN106287 - CM13600

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó profil 600mm SN106287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Profilforma - egyéb

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 26.25 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106287

Gyártói cikkszám

CM13600

Gyártói típuskód

RCSN 600 GS

Hosszúság:

600 mm

Profilforma:

egyéb

Szélesség:

22 mm

Magasság:

26.25 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rácsos kábeltálca tartó profil 600mm