CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartóprofil 2000mm SN085255 - CM013023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 65 mm
Magasság - 27 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085255
Gyártói cikkszám
CM013023
Gyártói típuskód
RCSN2000GC
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
65 mm
Magasság:
27 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
kettős profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Terhelhetőség:
1 kN
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
2.3 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.07 cm4
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca tartóprofil 2000mm