Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca válaszfal h=50mm L=3m GT33672 - CM923020

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca válaszfal h=50mm L=3m GT33672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 48 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

  • Rögzítés módja - csavar nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33672

Gyártói cikkszám

CM923020

Gyártói típuskód

COT50GS

Választófal-magasság:

48 mm

Hosszúság:

3000 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Rögzítés módja:

csavar nélküli

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hegesztés előtti galvanizálás