Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához fém rögzítőelem GT94559 - CM586184

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához fém rögzítőelem GT94559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csatornarögzítés - csavar nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94559

Gyártói cikkszám

CM586184

Gyártói típuskód

FTXS6 IN316L

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csatornarögzítés:

csavar nélküli

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Terhelhetőség:

100 N

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Rácsos kábeltálcához fém rögzítőelem