CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához menetes szár rozsdamentes 1m GT10322 - CM801714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10322
Gyártói cikkszám
CM801714
Gyártói típuskód
TF8 316L
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
1000 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Rácsos kábeltálcához menetes szár rozsdamentes 1m