CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához mennyezeti tartó GT40454 - CM586144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 135 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40454
Gyártói cikkszám
CM586144
Gyártói típuskód
SF50S6
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
135 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Anyag:
acél
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rácsos kábeltálcához mennyezeti tartó