CABLOFIL - Rácsos kábeltálcatartó profil 3000mm rozsdamentes GT74167 - CM013038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 22 mm
Magasság - 26.25 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74167
Gyártói cikkszám
CM013038
Gyártói típuskód
RCSN 3000 SS 304L
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Magasság:
26.25 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
25 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Terhelhetőség:
1 kN
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálcatartó profil 3000mm rozsdamentes