CAPRI - Rb tömszelence M25x1,5 fém 13,5-20,5mm SN108273 - ADE1M253NPN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 13.5-20.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108273
Gyártói cikkszám
ADE1M253NPN
Gyártói típuskód
ADE1M253NPN
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
13.5-20.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
30 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
15 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-140 °C
Rb tömszelence M25x1,5 fém 13,5-20,5mm