CATA - CA. LF-2060 WH/L SN188042 - 2011017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Levegőkivezető csőcsonk átmérője - 120-120 mm
Max. légelszívás (EN 61591 szerint) - 300 m3/h
Energia-takarékossági osztály - C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188042
Gyártói cikkszám
2011017
Gyártói típuskód
LF-2060 WH/L
Levegőkivezető csőcsonk átmérője:
120-120 mm
Max. légelszívás (EN 61591 szerint):
300 m3/h
Energia-takarékossági osztály:
C
CA. LF-2060 WH/L