CATA - Cata TF-2003 60/D SN091173 - 02017305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Levegőkivezető csőcsonk átmérője - 125-125 mm
Max. légelszívás (EN 61591 szerint) - 600 m3/h
Energia-takarékossági osztály - C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091173
Gyártói cikkszám
02017305
Gyártói típuskód
Cata TF-2003 60/D
Levegőkivezető csőcsonk átmérője:
125-125 mm
Max. légelszívás (EN 61591 szerint):
600 m3/h
Energia-takarékossági osztály:
C
Cata TF-2003 60/D