Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Csőventilátor 230VAC 190m3/h átm 125mm G42517 - 00720000

MásolásMásolás
CATA - Csőventilátor 230VAC 190m3/h átm 125mm G42517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 190 m3/h

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.02 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42517

Gyártói cikkszám

00720000

Gyártói típuskód

MT 125

Légtömeg terhelés nélkül:

190 m3/h

Csatlakozófeszültség:

230 V

Teljesítményfelvétel:

0.02 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; CATA ; Csőventilátor 230VAC 190m3/h átm 125mm