Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Csőventilátor 230VAC 25W 130m3/h átm 100mm fehér SN174241 - 00770000

MásolásMásolás
CATA - Csőventilátor 230VAC 25W 130m3/h átm 100mm fehér SN174241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 130 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.025 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8422248920735

Sonepar cikkszám

SN174241

Gyártói cikkszám

00770000

Gyártói típuskód

DUCT IN LINE 100/130

Légtömeg terhelés nélkül:

130 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Teljesítményfelvétel:

0.025 kW

Csőventilátor 230VAC 25W 130m3/h átm 100mm fehér