CATA - Csőventilátor 230VAC 270m3/h átm 100mm időzítő 3-15min IP44 GT54370 - 00702000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 270 m3/h
Védettség (IP) - IP44
Csatlakozófeszültség - 230 V
Teljesítményfelvétel - 0.03 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8422248021203
Sonepar cikkszám
GT54370
Gyártói cikkszám
00702000
Gyártói típuskód
DUCT IN LINE 100/270
Légtömeg terhelés nélkül:
270 m3/h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakozófeszültség:
230 V
Teljesítményfelvétel:
0.03 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 270m3/h átm 100mm centr