CATA - Csőventilátor 230VAC 270m3/h átm 100mm időzítő 3-15min IP44 SN106906 - 00702000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 270 m3/h
Védettség (IP) - IP44
Csatlakozófeszültség - 230 V
Teljesítményfelvétel - 0.03 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106906
Gyártói cikkszám
00702000
Gyártói típuskód
Duct In-Line 100/270T
Légtömeg terhelés nélkül:
270 m3/h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakozófeszültség:
230 V
Teljesítményfelvétel:
0.03 kW
Csőventilátor 230VAC 270m3/h átm 100mm időzítő 3-15min IP44