CATA - Csőventilátor 230VAC 320m3/h átm 150mm G51163 - 00730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 350 m3/h
Csatlakozófeszültség - 230 V
Teljesítményfelvétel - 0.025 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51163
Gyártói cikkszám
00730000
Gyártói típuskód
MT 150
Légtömeg terhelés nélkül:
350 m3/h
Csatlakozófeszültség:
230 V
Teljesítményfelvétel:
0.025 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; CATA ; Csőventilátor 230VAC 320m3/h átm 150mm